› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore HDC HE 24 FP alta affidabilità impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1873580000
Cod. Produttore 1873580000
Cod. EAN 4032248458196

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Modello: HDC HE 24 FP

Descrizione del prodotto

Connettore HDC HE 24 FP con 24 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con materiale termoplastico resistente, assicura durabilità e protezione nelle applicazioni industriali. L'esecuzione del contatto è di tipo presa, ideale per connessioni di potenza senza contatti di comando. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali elettrici in ambienti che richiedono elevate prestazioni e robustezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

33,8 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore HDC HE 24 FP alta affidabilità impianti elettrici industriali
€ 16,38 x 1 pz.
(pz.)