Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1211600000
Cod. Produttore
1211600000
Cod. EAN
4008190033200

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HE 24 FC
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Isolante resistente
  • Uso: Connessione sicura
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 FC caratterizzato da 24 poli di potenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, garantisce durata e sicurezza nei collegamenti elettrici. Progettato come presa, questo connettore assicura una connessione stabile e performante, adatta a impianti professionali e industriali. La sua configurazione senza contatti di comando lo rende specifico per il trasporto di potenza, ottimizzando l’efficienza e la funzionalità dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,5 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 24 FC alta qualità impianti industriali