Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1215700000
Cod. Produttore
1215700000
Cod. EAN
4008190056360

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Inserto per connettori
  • Elemento di contatto
  • Corpo isolante
  • Modello: HE 16 MS
  • Taglia: 17-32

Documentazione tecnica

Connettore spina HDC HE 16 MS 17-32 con 16 contatti di potenza, realizzato in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre una connessione stabile e duratura ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano elevate prestazioni e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,7 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

con griglia di protezione

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 16 MS 17-32 alta resistenza per impianti automazione