› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore elettrico HDC HE 16 MP compatto per impianti industriali

Cod. Rexel WD1873570000
Cod. Produttore 1873570000
Cod. EAN 4032248458189

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Materiale: Corpo isolante
  • Elemento: Contatto elettrico
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Modello: HDC HE 16 MP
  • Uso: Connessione sicura
  • Categoria: Componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Il connettore HDC HE 16 MP è un componente elettrico progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiale termoplastico resistente, dispone di 16 contatti di potenza che assicurano una trasmissione efficiente dell’energia elettrica. La sua configurazione a spina lo rende ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo. Questo connettore è adatto per impieghi industriali e professionali dove la qualità dei materiali e la precisione dei contatti sono fondamentali per il corretto funzionamento degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

34,3 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore elettrico HDC HE 16 MP compatto per impianti industriali
€ 13,51 x 1 pz.
(pz.)