Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1875800000
Cod. Produttore
1875800000
Cod. EAN
4032248466061

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 17-32
  • Serie: HDC - Connettore
  • Elemento: Inserto contatto
  • Corpo: Isolante
  • Uso: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 16 MP 17-32 caratterizzato da 16 contatti di potenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La spina è realizzata con un inserto in materiale termoplastico resistente, garantendo durabilità e sicurezza nei collegamenti. Progettato per offrire una connessione stabile e precisa, questo connettore è perfetto per sistemi elettrici industriali che necessitano di componenti robusti e funzionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34,3 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 16 MP 17-32 alta affidabilità impianti industriali