Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1207900000
Cod. Produttore
1207900000
Cod. EAN
4008190171698

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettori
  • Materiale: Elemento contatto
  • Corpo: Isolante
  • Applicazione: Industriale
  • Modello: HE 16 MC
  • Uso: Connettori HDC
  • Funzione: Connessione elettrica

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 16 MC caratterizzato da 16 contatti di potenza realizzati in materiale termoplastico, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. La spina presenta un inserto con un unico tipo di contatto, ideale per connessioni sicure e durature in ambito industriale. Questo connettore è specificamente studiato per facilitare l’installazione e assicurare una trasmissione efficiente della corrente, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HE 16 MC installazione rapida