Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1216500000
Cod. Produttore
1216500000
Cod. EAN
4008190040895

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HE 16 MC 17-32
  • Tipo: Inserto connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 16 MC 17-32 caratterizzato da 16 contatti di potenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, garantisce durabilità e isolamento ottimale. La configurazione a spina facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici industriali. Progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti esigenti, questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per la trasmissione di potenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 16 MC 17-32 alta affidabilità automazione