Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745800000
Cod. Produttore
1745800000
Cod. EAN
4008190985523

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Modello: HE 16 FT 17-32
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Materiale: Corpo isolante
  • Funzione: Contatto elettrico sicuro
  • Uso: Connessioni affidabili

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 16 FT 17-32 con 16 poli di potenza, progettato con inserto in materiale termoplastico resistente. Questa presa offre un’elevata affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile. La struttura è pensata per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali, assicurando un collegamento efficiente e sicuro dei circuiti di potenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 16 FT 17-32 per cavi 17-32 mm