Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1875740000
Cod. Produttore
1875740000
Cod. EAN
4032248466023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HE 16 FP 17-32
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Applicazione: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE con 16 poli di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente e durevole. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche, questo connettore a presa offre elevate prestazioni grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. Ideale per impianti elettrici che richiedono un numero consistente di contatti di potenza, assicura una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,8 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 16 FP 17-32 alta protezione impianti