› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore HDC HE 16 FP compatto alta affidabilità elettrico

Cod. Rexel WD1873560000
Cod. Produttore 1873560000
Cod. EAN 4032248458172

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HE 16 FP
  • Applicazione: Connettori industriali

Descrizione del prodotto

Il connettore HDC HE 16 FP è progettato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiale termoplastico di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dispone di 16 poli di potenza, offrendo una distribuzione efficiente della corrente elettrica senza contatti di comando. La sua configurazione a presa assicura un collegamento stabile, ideale per impianti industriali e sistemi elettrici complessi. Questo connettore rappresenta una soluzione robusta e performante per il cablaggio elettrico professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

33,8 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore HDC HE 16 FP compatto alta affidabilità elettrico
€ 13,51 x 1 pz.
(pz.)