Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1216700000
Cod. Produttore
1216700000
Cod. EAN
4008190073091

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Modello: HE 16 FC 17-32
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Materiale: Corpo isolante
  • Uso: Connessione elettrica
  • Dimensioni: Standard HE 16 FC

Documentazione tecnica

Connettore elettrico HDC HE 16 FC 17-32 progettato per applicazioni industriali con 16 poli di potenza. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, garantisce affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici. La presa è dotata di un inserto con contatti robusti per una connessione stabile e duratura. Ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,5 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HE 16 FC 17-32 per impianti industriali robusto e versatile