Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745830000
Cod. Produttore
1745830000
Cod. EAN
4008190985554

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Modello: HDC HE 10 MT

Documentazione tecnica

Connettore spina con 10 poli realizzato in materiale termoplastico resistente, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per connessioni di potenza, offrendo una soluzione robusta e sicura per il cablaggio elettrico. La struttura in materiale termoplastico assicura isolamento e protezione ottimali, rendendo il connettore adatto a diversi ambienti operativi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,5 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HE 10 MT resistente per impianti elettrici professionali