Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1203900000
Cod. Produttore
1203900000
Cod. EAN
4008190169916

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HE 10 MS
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante

Documentazione tecnica

Connettore spina con 10 poli in materiale termoplastico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente offre un inserto robusto e durevole, ideale per il collegamento di contatti di potenza senza contatti di comando, assicurando prestazioni elevate e stabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche anche in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,7 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

con griglia di protezione

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 10 MS alta affidabilità impianti elettrici professionali