Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873550000
Cod. Produttore
1873550000
Cod. EAN
4032248458165

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto + isolante
  • Modello: HE 10 MP
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Isolante tecnico
  • Uso: Connettori
  • Codice: WD1873550000

Documentazione tecnica

Connettore spina HDC con 10 poli di potenza realizzato in materiale termoplastico resistente, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti di potenza, assicura un collegamento stabile e duraturo. La struttura robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto all'uso in ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34,3 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HE 10 MP alta potenza impianti industriali