Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1204300000
Cod. Produttore
1204300000
Cod. EAN
4008190068318

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Inserto per connettori
  • Elemento di contatto incluso
  • Corpo isolante integrato
  • Adatto a uso industriale
  • Design compatto e robusto
  • Facile installazione
  • Alta affidabilità elettrica

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 10 MC dotato di 10 poli di potenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Realizzato con inserto in materiale termoplastico di alta qualità, garantisce isolamento e resistenza nel tempo. La configurazione a spina assicura un collegamento sicuro e stabile, perfetto per impianti elettrici professionali e industriali. Questo connettore è progettato per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche in ambienti di lavoro esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 10 MC alta affidabilità installazioni elettriche professionali