Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873540000
Cod. Produttore
1873540000
Cod. EAN
4032248458158

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Modello: HDC HE 10 FP

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 10 FP con 10 poli e 10 contatti di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti di potenza. La configurazione a presa assicura un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,8 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HE 10 FP alta resistenza per installazioni industriali