Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651190000
Cod. Produttore
1651190000
Cod. EAN
4008190299798

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HDD 72 MC
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettori
  • Composizione: Contatto e isolante

Documentazione tecnica

Connettore HDC HDD con 72 poli di potenza, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, offre una struttura robusta e durevole. La configurazione a spina assicura un contatto stabile, ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni elettriche. Questo connettore è studiato per facilitare l’installazione e mantenere un’eccellente continuità di segnale in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

72

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

72

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HDD 72 MC robusto per impianti elettrici industriali