Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651260000
Cod. Produttore
1651260000
Cod. EAN
4008190299866

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Modello: HDD 72 FC 73-144

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HDD 72 FC 73-144 è caratterizzato da 72 contatti di potenza, progettati per garantire un'elevata affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con un inserto in materiale termoplastico, assicura robustezza e resistenza nel tempo. La configurazione a presa offre una connessione sicura e stabile, ideale per impianti elettrici complessi che richiedono prestazioni elevate e durature. Questo connettore si distingue per la sua capacità di gestire numerosi poli, rendendolo adatto a sistemi con elevate esigenze di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

72

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

72

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HDD 72 FC 73-144 robusto per automazione industriale