Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651200000
Cod. Produttore
1651200000
Cod. EAN
4008190299804

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HDD 72 FC
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HDD 72 FC caratterizzato da 72 poli di potenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di contatti. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Progettato come presa, assicura un collegamento sicuro e stabile in sistemi elettrici complessi. Questo connettore è pensato per offrire prestazioni elevate nel settore dei materiali elettrici, combinando funzionalità e robustezza in un unico componente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

72

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

72

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale 72 poli per impianti elettrici