Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651280000
Cod. Produttore
1651280000
Cod. EAN
4008190299880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HDD 108 MC 109-216
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composto da: Contatto e isolante

Documentazione tecnica

Connettore HDC HDD con 108 contatti di potenza, caratterizzato da un inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato con esecuzione a spina, garantisce un collegamento affidabile per applicazioni elettriche ad alta densità di poli. L’assenza di contatti di comando rende questo componente ideale per trasmissioni di potenza in sistemi complessi, assicurando prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

108

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

108

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HDD 108 MC 109-216 alta affidabilità cablaggio industriale