Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651220000
Cod. Produttore
1651220000
Cod. EAN
4008190299828

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HDD 108 FC
  • Tipo: Inserto connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HDD 108 FC è caratterizzato da 108 poli di potenza, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzato con un inserto in materiale termoplastico, assicura resistenza e durata nel tempo. L'esecuzione del contatto è di tipo presa, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile. Questo connettore è specificamente concepito per impieghi elettrici che necessitano di numerosi contatti di potenza, senza contatti di comando, offrendo una soluzione efficiente e robusta per sistemi complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

108

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

108

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettori industriali affidabile per automazione