Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651300000
Cod. Produttore
1651300000
Cod. EAN
4008190299903

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HDD 108 FC 109-216
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante

Documentazione tecnica

Connettore HDC con 108 contatti di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di poli e una connessione affidabile. La struttura è progettata per garantire prestazioni ottimali nel trasporto di corrente, senza contatti di comando, offrendo una soluzione robusta e durevole per l’installazione di sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

108

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

108

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,05 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale robusto per cablaggio impianti elettrici