Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650570000
Cod. Produttore
1650570000
Cod. EAN
4008190870942

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore spina a 7 poli realizzato con inserto in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Questo componente assicura un collegamento stabile e sicuro, ideale per impianti che richiedono una trasmissione efficiente di potenza senza contatti di comando. La struttura robusta e i materiali selezionati lo rendono adatto all'uso in ambienti industriali, offrendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

34 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

7

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HD 7 MC, installazione rapida, alta durata