Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650580000
Cod. Produttore
1650580000
Cod. EAN
4008190299255

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Serie: HDC - Connettore
  • Elemento: contatto + isolante
  • Tipo: Inserto connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 7 FC con 7 poli di potenza, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, assicura durata e stabilità nel tempo. La configurazione a presa facilita il collegamento e la manutenzione, rendendo questo componente ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e precisione nel trasferimento di corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

33,2 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

7

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HD 7 FC alta affidabilità installazioni elettriche