Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601720000
Cod. Produttore
1601720000
Cod. EAN
4008190125073

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Descrizione: Inserto per connettori
  • Composizione: contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 64 MC caratterizzato da 64 poli di potenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di contatti. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La configurazione a spina assicura un collegamento sicuro e stabile, rendendo questo componente adatto a impianti industriali e sistemi elettrici complessi. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva lo rendono una soluzione efficiente per la trasmissione di potenza in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

39,5 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

64

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

64

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HD 64 MC per impianti