Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601740000
Cod. Produttore
1601740000
Cod. EAN
4008190001193

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettori
  • Composizione: Contatto + isolante
  • Modello: HDC HD 64 FC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 64 FC con 64 poli di potenza, progettato con inserto in materiale termoplastico per garantire resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La configurazione a presa assicura un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni e durabilità. Questo connettore è specificamente realizzato per gestire un alto numero di contatti di potenza, senza contatti di comando, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

64

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

64

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HD 64 FC alta affidabilità automazione