Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601710000
Cod. Produttore
1601710000
Cod. EAN
4008190154769

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Modello: HD 40 MC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 40 MC caratterizzato da 40 poli di potenza, progettato con inserto in materiale termoplastico resistente. L'esecuzione del contatto è di tipo spina, garantendo un collegamento affidabile e sicuro per applicazioni elettriche ad alta densità. Questo connettore è ideale per sistemi che richiedono un elevato numero di contatti di potenza, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

39,5 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

40

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

40

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HD 40 MC alta qualità installazioni elettriche professionali