Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601730000
Cod. Produttore
1601730000
Cod. EAN
4008190022006

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tensione nominale: 40 V
  • Tipo: Inserto connettore
  • Materiale: Corpo isolante
  • Elemento: Contatto elettrico
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Alta isolamento
  • Dimensioni compatte: Sì

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 40 FC progettato per applicazioni elettriche con 40 poli di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Questo connettore di tipo presa garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni e durabilità. La struttura robusta e il design funzionale assicurano un collegamento stabile e duraturo, adatto per ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

40

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

40

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HD 40 FC compatto resistente impianti elettrici