Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650820000
Cod. Produttore
1650820000
Cod. EAN
4008190299446

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Modello: HD 25 FC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 25 FC caratterizzato da 25 poli di potenza, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, assicura durata e isolamento ottimale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di contatti di potenza senza contatti di comando. La sua esecuzione a presa facilita l’installazione e il collegamento, rendendolo una soluzione efficiente per sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

33,8 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

25

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

25

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HD 25 FC modulare per installazioni rapide e affidabili