Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650650000
Cod. Produttore
1650650000
Cod. EAN
4008190299323

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HD 15 MC
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Elemento contatto
  • Corpo: Isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore spina con 15 poli di potenza realizzato in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta per il collegamento di circuiti ad alta potenza senza contatti di comando. La struttura in materiale termoplastico assicura durabilità e protezione nelle condizioni operative più impegnative. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

35 mm

profondità

56,6 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

15

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HD 15 MC compatto alta precisione installazione elettrica