Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650660000
Cod. Produttore
1650660000
Cod. EAN
4008190299330

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HDC HD 15 FC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 15 FC caratterizzato da 15 poli di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un contatto affidabile e duraturo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di connessione. La sua configurazione a presa assicura un collegamento sicuro e stabile, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

33,8 mm

profondità

56,6 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

15

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HD 15 FC compatto per impianti elettrici professionali