› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore industriale HDC HA 4 MS robusto per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1498300000
Cod. Produttore 1498300000
Cod. EAN 4008190006471

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Serie: HDC - Connettore

Descrizione del prodotto

Connettore spina a 4 poli realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo connettore è dotato di quattro contatti di potenza, ideale per il collegamento stabile e duraturo di componenti elettrici. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse installazioni elettriche, assicurando una connessione efficiente e resistente nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

21 mm

altezza

36,5 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

400 V

con griglia di protezione

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore industriale HDC HA 4 MS robusto per installazioni elettriche
€ 8,87 x 1 pz.
(pz.)