› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore HDC HA 4 FS compatto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1498400000
Cod. Produttore 1498400000
Cod. EAN 4008190178741

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Modello: HDC HA 4 FS

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiale termoplastico resistente, assicura durata e protezione nelle applicazioni elettriche. Il design comprende 4 contatti di potenza, ideale per gestire correnti elevate senza compromessi. La configurazione a presa facilita l’installazione e l’utilizzo in diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Questo connettore è una soluzione efficiente per connessioni elettriche robuste e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

21 mm

altezza

36,5 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

400 V

con griglia di protezione

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore HDC HA 4 FS compatto per impianti elettrici professionali
€ 8,87 x 1 pz.
(pz.)