› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore industriale HDC HA 3 MS robusto per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1498100000
Cod. Produttore 1498100000
Cod. EAN 4008190048747

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Componente: Inserto contatto
  • Materiale: Isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Descrizione del prodotto

Connettore a spina con 3 poli di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, offre un’ottima durabilità e prestazioni elevate. Ideale per applicazioni che richiedono un contatto stabile e una costruzione robusta. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

21 mm

altezza

36,5 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

400 V

con griglia di protezione

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore industriale HDC HA 3 MS robusto per installazioni elettriche professionali
€ 7,57 x 1 pz.
(pz.)