› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Inserto connettore industriale HDC HA 3 FS installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1498200000
Cod. Produttore 1498200000
Cod. EAN 4008190176556

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Codice prodotto: WD1498200000
  • Modello: HDC HA 3 FS

Descrizione del prodotto

Connettore a presa a 3 poli realizzato con inserto in materiale termoplastico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche di potenza. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, grazie alla sua struttura robusta e ai contatti di potenza integrati. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, rendendo il connettore adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

21 mm

altezza

36,5 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

400 V

con griglia di protezione

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Inserto connettore industriale HDC HA 3 FS installazioni elettriche
€ 7,57 x 1 pz.
(pz.)