Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896830000
Cod. Produttore
1896830000
Cod. EAN
4032248592432

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composto da: elemento di contatto
  • Corpo: isolante
  • Modello: HA 16 MT
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HA 16 MT è progettato con 16 poli di potenza, realizzato in materiale termoplastico resistente che garantisce durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La spina presenta un inserto senza contatti aggiuntivi, ottimizzando la trasmissione di potenza senza interferenze. Questo componente è ideale per sistemi elettrici che richiedono connessioni sicure e performanti, grazie alla sua struttura robusta e al design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

29 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HA 16 MT alta affidabilità installazioni elettriche