Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896840000
Cod. Produttore
1896840000
Cod. EAN
4032248592449

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HA 16 MT 17-32
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento di contatto
  • Materiale: Corpo isolante

Documentazione tecnica

Connettore HDC HA con 16 contatti di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche, questo connettore a spina offre elevate prestazioni e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un numero significativo di poli, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La qualità dei materiali utilizzati conferisce robustezza e stabilità, rendendo questo componente adatto all’uso in ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

29 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HA 16 MT 17-32 alta affidabilità impianti professionali