Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650880000
Cod. Produttore
1650880000
Cod. EAN
4008190299484

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HA 16 MS 17-32

Documentazione tecnica

Connettore HDC HA 16 MS 17-32 con 16 poli di potenza, progettato con inserto in materiale termoplastico resistente. Questo connettore a spina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro, garantendo elevate prestazioni grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità. La configurazione a 16 contatti di potenza permette una trasmissione efficiente dell’energia elettrica, rendendo il prodotto adatto a impianti industriali e sistemi complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

29 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

con griglia di protezione

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HA 16 MS 17-32 compatto per impianti industriali