Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873890000
Cod. Produttore
1873890000
Cod. EAN
4032248458400

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HDC HA 16 MC

Documentazione tecnica

Connettore a spina HDC con 16 poli di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche, offre elevate prestazioni grazie alla qualità dei materiali e alla precisione nella costruzione dei contatti. Ideale per installazioni che richiedono un elevato numero di contatti di potenza senza contatti di comando, assicurando robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

29 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HA 16 MC alta affidabilità automazione