Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896810000
Cod. Produttore
1896810000
Cod. EAN
4032248592418

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Materiale: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HA 16 FT 17-32
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Connessione sicura
  • Uso: Connettori HDC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HA 16 FT 17-32 caratterizzato da 16 poli di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di contatto. La presa è studiata per offrire facilità di installazione e durabilità nel tempo, assicurando una connessione stabile in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

31,1 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HA 16 FT 17-32 alta affidabilità montaggio rapido