Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650780000
Cod. Produttore
1650780000
Cod. EAN
4008190299408

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Composizione: contatto e isolante
  • Tipo prodotto: inserto per connettori
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HA 16 FS caratterizzato da 16 poli di potenza, progettato con inserto in materiale termoplastico resistente. Questo connettore di tipo presa garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua configurazione a 16 contatti di potenza lo rende ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

31,1 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

con griglia di protezione

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HA 16 FS robusto per automazione