Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651020000
Cod. Produttore
1651020000
Cod. EAN
4008190299644

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Inserto con contatto isolante
  • Modello: HA 16 FS 33-48
  • Applicazione: connettori industriali
  • Materiale: corpo isolante
  • Tipo: elemento di contatto

Documentazione tecnica

Connettore elettrico HDC HA 16 FS 33-48 con 16 poli di potenza, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con materiale termoplastico resistente, assicura durabilità e protezione contro l’usura. Questo connettore di tipo presa è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e stabilità nel trasporto della corrente. La sua configurazione senza contatti di comando lo rende particolarmente adatto per impieghi in cui è necessario un numero elevato di contatti di potenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

31,1 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

con griglia di protezione

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HA 16 FS alta affidabilità elettrica