Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650900000
Cod. Produttore
1650900000
Cod. EAN
4008190299514

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Materiale: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HDC HA 16 FS 17-32
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Connessione sicura
  • Uso: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HA 16 FS 17-32 è progettato con 16 poli di potenza, realizzato in materiale termoplastico resistente, garantendo affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Questo componente di presa è ideale per connessioni sicure e stabili, offrendo prestazioni elevate in impianti industriali e sistemi di distribuzione elettrica. La sua costruzione robusta assicura un contatto efficace e una lunga vita operativa, rendendolo una scelta eccellente per soluzioni di cablaggio professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

31,1 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

250 V

con griglia di protezione

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HA 16 FS 17-32 per impianti industriali