Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896790000
Cod. Produttore
1896790000
Cod. EAN
4032248592395

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HA 10 MT
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Materiale: Corpo isolante
  • Componente: Elemento di contatto

Documentazione tecnica

Connettore spina con 10 poli, realizzato in materiale termoplastico resistente e durevole. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici, offre contatti di potenza ottimizzati per applicazioni industriali e professionali. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per impieghi che richiedono prestazioni elevate e stabilità nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

29 mm

profondità

56,6 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale compatto per impianti elettrici