Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650610000
Cod. Produttore
1650610000
Cod. EAN
4008190299286

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Materiale: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Modello: HA 10 MS
  • Uso: Connessione elettrica
  • Categoria: Componenti connettori

Documentazione tecnica

Connettore spina a 10 poli realizzato con materiale termoplastico resistente, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti di potenza, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali lo rendono adatto a utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

29 mm

profondità

56,6 mm

tensione nominale

250 V

con griglia di protezione

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HA 10 MS design modulare installazioni elettriche professionali