Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650620000
Cod. Produttore
1650620000
Cod. EAN
4008190299293

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Modello: HA 10 FS
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Materiale: Isolante resistente
  • Uso: Connessione elettrica
  • Montaggio: Facile e sicuro

Documentazione tecnica

Connettore HDC HA 10 FS con 10 poli di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici, offre una presa solida e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti di potenza senza contatti di comando, assicurando prestazioni elevate e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

23 mm

altezza

31,1 mm

profondità

56,6 mm

tensione nominale

250 V

con griglia di protezione

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettori industriali HDC HA 10 FS alta affidabilità impianti elettrici