Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758390000
Cod. Produttore
1758390000
Cod. EAN
4032248019618

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC CM 5 FC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico HDC a 5 poli con presa, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni che richiedono un contatto stabile e performante, facilita l’installazione e la manutenzione grazie al design funzionale e compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

11,4 mm

altezza

40,5 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

20 A

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale modulare 5 poli automazione