Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758370000
Cod. Produttore
1758370000
Cod. EAN
4032248019595

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: HDC CM 3 FC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC a 3 poli progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo dispositivo è caratterizzato da un inserto di contatti senza contatti, che assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contatto di tipo presa, offre prestazioni elevate e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. La struttura robusta e la precisione dei contatti rendono questo connettore una soluzione efficiente per il cablaggio di sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

11,4 mm

altezza

40,4 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

3,6 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

40 A

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC 3 poli alta affidabilità impianti industriali