Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758410000
Cod. Produttore
1758410000
Cod. EAN
4032248019632

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC CM 10 FC
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC a 10 poli realizzato con inserto in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. L'esecuzione del contatto è di tipo presa, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

11,4 mm

altezza

40,4 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altro

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC 10 poli per impianti elettrici