Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650600000
Cod. Produttore
1650600000
Cod. EAN
4008190870959

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto con contatto
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Materiale: Corpo isolante
  • Design: Elemento di contatto
  • Modello: HDC HD 8 FC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 8 FC caratterizzato da 8 poli e 8 contatti di potenza, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, assicura durabilità e prestazioni elevate. La configurazione a presa facilita l’installazione e l’uso in applicazioni industriali dove è richiesta una connessione stabile e robusta. Questo connettore è ideale per sistemi elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e lunga durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

33,2 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

50 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

800 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

8

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale 8 poli HDC HD per automazione